池田理化
池田理化の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
池田理化の 乾燥台/乾燥棚
迅速乾燥機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38265534
品番
DS-QD
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×320×290
タイマー設定
3段階切替(30分・60分・90分)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止
電源
AC100V(50/60Hz)
最大消費電力(W)
770
アズワン品番
1-1612-13