ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38265927 品番 ES-V35SDS
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。
よりスピーディな孔削作業が可能。

トラスコ品番310-3951 全長(mm)283 サイズ35 被削材ブロック・レンガ、モルタル 口径(Φmm)35 有効長(mm)150 機能振動・回転 適合電動機振動ドリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38266112
2021-09-10
用途:
手すりのコンクリートコア抜取

径が大きいのでなかなか抜けませんが、思ったよりかは良かったです。

対象商品:
38266121
2020-06-30
用途:
換気扇工事
電気・ガス・熱供給・水道業

値段も手頃でSDSシャンクが欲しかったので
使用しています、使いやすく非常に良かった。

対象商品:
38266067
2017-06-06
用途:
電気工事
株式会社ビッグフィールド 様

換気扇ダクト、ホ−スの取り付けで使用。木造不適と書いてあったが木造壁、ボ−ド共にきれいに穴あけが出来た。ドリルは36Vのハンマ−ドリル使用した。

2人が参考にしています
対象商品:
38266015
2018-02-12
用途:
FFヒーターの穴あけに使用

このサイズはあまり使うことがないのでしばらく待機状態です

対象商品:
38265911
2015-12-04
用途:
LPガス配管工事壁貫通用
三井造船生活協同組合 様

15Aのガス管を壁貫通配管する時に使用しています。切削力も抜群で工事もスムーズにいっており重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38265997
2017-10-15
用途:
エアコンの取り付け工事など
建設業・工事業

回転ブレがなくてとてもよく切れるので作業がらくです。

対象商品:
38266015
2017-06-24
用途:
エアコン用壁穴開
サービス業

1箇所抜いただけなので、耐久性とかは判断出来ないですが、
ブロックは抜けました。

対象商品:
38265936
2015-05-09
用途:
基礎穴あけ

モルタルまでですが、基礎貫通作業で使用してみました。15cm×12箇所で刃が欠けましたが作業時間はかなり短縮できました。刃欠けがなければ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする