曜日別特売
ES-V38SDS ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ 38265936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)38
38
25
29
32
35
40
45
50
60
65
70
80
85
90
95
110
130
150
155
170
200
220
有効長(mm)150
全長(mm)283
内容量1本注文コード38265936品番ES-V38SDS
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。
よりスピーディな孔削作業が可能。

トラスコ品番331-2771全長(mm)283サイズ38被削材ブロック・レンガ、モルタル口径(Φmm)38有効長(mm)150機能振動・回転適合電動機振動ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38266112
2021-09-10
用途: 手すりのコンクリートコア抜取

径が大きいのでなかなか抜けませんが、思ったよりかは良かったです。

対象商品 : 38266121
2020-06-30
用途: 換気扇工事
電気・ガス・熱供給・水道業

値段も手頃でSDSシャンクが欲しかったので
使用しています、使いやすく非常に良かった。

対象商品 : 38266067
2017-06-06
用途: 電気工事
株式会社ビッグフィールド

換気扇ダクト、ホ-スの取り付けで使用。木造不適と書いてあったが木造壁、ボ-ド共にきれいに穴あけが出来た。ドリルは36Vのハンマ-ドリル使用した。

2が参考にしています
対象商品 : 38266015
2018-02-12
用途: FFヒーターの穴あけに使用

このサイズはあまり使うことがないのでしばらく待機状態です

対象商品 : 38265911
2015-12-04
用途: LPガス配管工事壁貫通用
三井造船生活協同組合

15Aのガス管を壁貫通配管する時に使用しています。切削力も抜群で工事もスムーズにいっており重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38265997
2017-10-15
用途: エアコンの取り付け工事など
建設業・工事業

回転ブレがなくてとてもよく切れるので作業がらくです。

対象商品 : 38266015
2017-06-24
用途: エアコン用壁穴開
サービス業

1箇所抜いただけなので、耐久性とかは判断出来ないですが、
ブロックは抜けました。

対象商品 : 38265936
2015-05-09
用途: 基礎穴あけ

モルタルまでですが、基礎貫通作業で使用してみました。15cm×12箇所で刃が欠けましたが作業時間はかなり短縮できました。刃欠けがなければ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする