※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38266767 品番 ES-A35ST
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。
抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。
刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。

口径(Φmm)35 有効長(mm)150 全長(mm)263 サイズ35 被削材ALC板、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38266837
2023-12-05
用途:
排水の穴あけに
サービス業

この商品はガレージ内の排水用の穴を空けるのに購入した物です、ガレージ内はどうしても砂系を持ち込むので箒で掃いても取れないので水洗いをした水を出す為にブロックに2ヵ所穴を空けてパイプを通すのに使用しました、やはり水洗いをすると綺麗に成ります、水も綺麗に抜けました。

対象商品:
38266864
2021-09-09
用途:
エアコン穴あけ

はじめて使用しました。問題なくあっという間に穴あけ完了です。
良い商品だと思います。

対象商品:
38266733
2020-01-23
用途:
電気コードを外壁のブレーカーボックスに配線するための穴あけ
建設業・工事業

作業は順調に完了しました。釘とメッシュは簡単に切れました。耐久性は大丈夫で、刃は硬いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
38266751
2021-06-09
用途:
モルタルの壁にケーブルを通す穴をあける
製造業

業者に穴あけを依頼すると、数千円かかると言われたので、自分でやってみることにした。
ごく一般的な回転ドリルに装着した。(振動ドリルには使用禁止らしい)
まず、間柱のないことを検知器で確認してから、穴あけ開始。
モルタルに達したところで切削音が大きくなるが、思ったより簡単に穴が開いた。
ただし、切粉が大量に出るので注意が必要。

対象商品:
38266907
2019-01-04
用途:
外壁の換気穿孔時
建設業・工事業

サイディング外壁に、換気穿孔穴Φ100mmを開けるのに使った。スムーズに穿孔できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする