曜日別特売
ES-A105SDS ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ 38267196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)105
105
40
50
55
60
65
70
75
80
85
95
110
130
150
155
170
180
200
210
220
260
32
38
35
有効長(mm)135
全長(mm)282
内容量1本注文コード38267196品番ES-A105SDS
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。
抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。
刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。

口径(Φmm)105有効長(mm)135全長(mm)282被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)サイズ105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38267257
2022-03-24
用途: ALCに樋のバルソケの取付の時に使用、
株式会社創営商会

今回は、ALCに、樋用のバルソケの穴加工に使用しましたが、大変よく開けれました。
只、今回は、ALCだったので良かったのですが、今後コンクリにコアを開ける時にどうなるかがちょっと不安ですかね。てっきんの6mm程度であれば、簡単に切れましたよ。

対象商品 : 38267065
2021-04-08
用途: ブロック穴あけ
石の和光卸売・小売業

ヒルティ合いますか ユニカ ESコアドイルALC用 38267065ESIA40SDS

1が参考にしています
対象商品 : 38267117
2020-04-17
用途: ルームエアコンの取り付け工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

今迄ストレートシャンクで使用してましたが
新規SDSシャンクに買い替えました
作業時間短縮

対象商品 : 38267126
2018-12-08
用途: エアコンの壁貫通で使用
建設業・工事業

切れ味もよく簡単に穴が開きました。また種類が多く選べて購入できたのでよかった。

対象商品 : 38267117
2018-09-14
用途: コンクリート壁の穿孔

今回は2度めの購入ですが穿孔中にセンタードリルが外れてしまい大変でした。
センタードリルの勘合があまいものがないように願います。

対象商品 : 38267101
2014-06-12
用途: 壁の穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

壁の穴あけには問題なく使用できました。

対象商品 : 38267196
2017-01-13
用途: ボード穴あけ
有限会社サンタワー工房

切粉がかなり出るので掃除が大変
振動で使えない
金額はまあ満足です

対象商品 : 38267126
2016-03-05
用途: ポール用穴

切れ味が持続し、作業がはかどった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする