※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)29 全長(mm)252 注文コード38267336 品番ES-D29ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は口径・全長など26種類から選べます 他の種類を見る

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。

口径(Φmm)29 有効長(mm)150 全長(mm)252 被削材鉄筋コンクリート、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード) シャンク形状10/13mmチャック兼用シャンク
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38267336 ES-D29ST 48852711 ES-D29ST ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ 1本 19,980 税込21,978 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38267415
2018-11-22
用途:
側溝の排水穴あけ
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

使用してみると、なかなかよいですね 刃こぼれもなく使用できました

対象商品:
38267424
2018-08-04
用途:
鉄筋の給排水穴あけ
大竹医療器械店 様 (医療・福祉・介護関連業)

15cm程度の穴開けだが回転のみで短時間で貫通は、良いですよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする