ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38267354 品番 ES-D35ST
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。

口径(Φmm)35 有効長(mm)150 全長(mm)252 トラスコ品番331-2348 サイズ35 被削材鉄筋コンクリート、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38267415
2018-11-22
用途:
側溝の排水穴あけ
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

使用してみると、なかなかよいですね 刃こぼれもなく使用できました

対象商品:
38267424
2018-08-04
用途:
鉄筋の給排水穴あけ
大竹医療器械店 様 (医療・福祉・介護関連業)

15cm程度の穴開けだが回転のみで短時間で貫通は、良いですよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする