曜日別特売
ES-D35SDS ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ 38267607

ES-D35SDS ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ 38267607
ES-D35SDS ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ 38267607

ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)35
内容量1本注文コード38267607品番ES-D35SDS
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。

用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
材質
ボディー部:炭素鋼
刃部:ダイヤモンドチップ
刃径(mm)35有効長(mm)150全長(mm)272トラスコ品番331-2330サイズ35被削材鉄筋コンクリート、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル口径(Φmm)35適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38267643
2022-12-09
用途: コンクリート水槽への穴明け

初めてのコアドリル使用でしたが、説明書を読みきれいに穴明けできました。

対象商品 : 38267661
2021-08-16
用途: 既存ブロックにフェンスを取り付ける時
立川ブロック工業

ブロック、タイルに穴をあけフェンスの柱等を立てるのに使用しています。
値段も安く、問題なく使えるので今のところ
これ以外は考えられません。長さが後3cm長くて値段が一緒なら言う事ないのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 38267686
2020-09-27
用途: 井戸側の蓋加工
株式会社ネクストネットワーク

井戸蓋のコンクリートに穴を3箇所開けるため今までは打撃用を使用していましたが今回、回転専用のドリルを購入しました
少し心配しましたが意外とスムーズに作業が完了しました、回転専用の為、打撃専用よりも仕上がりが大変にきれいな仕上がりに満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 38267573
2019-12-08
用途: OA床パネル穴あけ
テクノサービス有限会社

コンクリート製のOA床パネルにボルト用穴25mm開けた。コンクリート内の番線もきれいに切れていました。

対象商品 : 38267625
2019-11-02
用途: 配水管のコンクリート壁の貫通作業
吉江農園農・林・水産業

初めてコアドリルを使いコンクリート壁厚さ30幅に40mmの穴を開けてみましたが、時間はかかりましたが、開けることができ満足しております

1が参考にしています
対象商品 : 38267677
2020-04-22
用途: エアコン工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

エアコン工事
使用です。
壁貫通65パイスムーズにあけることがでかこました

1が参考にしています
対象商品 : 38267643
2022-04-11
用途: コンクリートへの穴あけ

軽量ハンマードリルを回転モードで使用しましたが、
コアドリルは負荷が大きく作業時間も長いため、モーターが過熱します。
モーターを焼かないように、押し付け過ぎないように注意して作業しました。
乾式ですが、歯先に水をかけたほうがスムーズに切れる様です。
コンクリートスラブに十数分で深さ160ミリ位の穴あけが可能でした。

対象商品 : 48852727
2017-10-01
用途: モルタル コンクリートの穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

完璧です。よく切れます。また、刃と反対側、機械側に大きな穴があいていて、回転すると穿孔部分が透けて見えます。使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする