ES-M29ST ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ 38267835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)29
29
25
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
110
120
130
150
155
160
170
有効長(mm)150
全長(mm)263
内容量1本注文コード38267835品番ES-M29ST
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。

口径(Φmm)29有効長(mm)150全長(mm)263被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)サイズ29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 外壁への換気口取付口の開口
ヤマキ医療・福祉・介護関連業

利用方法は非常に簡単
電動工具の回転数で性能が左右される点だけ注意すればコスパは非常に優れている。最低でも3,000/分は必要な使用感。
今回は築50年を超える一戸建ての浴室換気扇にダクトがつながれてなかった為、外壁にダクト口を開口するために利用したが、厚み15cm程、内からモルタル、木材、ビニールシート(貼付けに接着剤)、モルタル、窯業サイディングと悪質リフォーム被害の形跡ありで内と外とそれぞれから開口。
木材は少し苦手な印象。(回転数がかなり高い本体なら楽かも?)
ビニールシートに付着している接着剤はかなり苦手、本来あるはずもないので使用用途に入ってないから粘着性で回転数が鈍り非常に苦労した。
それ以外はスムーズかつ綺麗に穴あけが出来たのでこの後どれぐらい使えるかはわかりませんがDIYや消耗品と割り切ってる方にはオススメ。

対象商品 : 38267914
2021-10-11
用途: エアコン取付時
湯澤 サービス電気・ガス・熱供給・水道業

マルチタイプという事もあり半信半疑でした、ボード開口に使用した所、綺麗な開口切削に驚きいます。一般住宅のサイディングにても、問題なく綺麗に開口出来ました。

対象商品 : 38267914
2021-08-30
用途: 一般住宅のエアコン用穴あけに。
電気・ガス・熱供給・水道業

ルームエアコン用にと、検討しました。
実際に使用した所、宅内側からのボード開口、屋外側のサイディング壁による開口、共にスムーズに開口切削出来、非常に満足しています。開口後も綺麗で満足しております。
使い分けにて、使用すれば今後の耐久性に期待しています。

対象商品 : 38267966
2020-08-12
用途: 温水暖房ボイラー給排気管用の戸建壁穴あけ
登坂 建装建設業・工事業

外装は窯業系サイディングの戸建穴あけに使用しました
普通に難なく穴けれました
ハードに使用した場合の耐久性はわかりませんが・・・
とにかく普通に穴あけは出来ました
この商品は安いので使用頻度低いのであればコスパ高いのでお勧めです

対象商品 : 38267853
2017-07-25
用途: 壁内の木部の穴明け、床材木の穴明け
なにわ住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

商品の記載されている部分の見方が不親切の為、シャンク部の形状が違った物が届いたため使えなかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 38267984
2017-01-23
用途: 壁とかに100㎜の穴を開けるために
農・林・水産業

このコアドリルを使って見ての感想は、新品だからすぐあいた。でも、木材には、合わなかった。このコアドリルは、値段がとても高かった。まあ、作業箱に入れていれば、また使う日が来ると思う。

対象商品 : 38267887
2013-02-07
用途: 住宅設備工事 床下地板 穴あけ作業
有限会社木村水道設備

購入前に考えていた、商品のイメージどうりの商品でした。
前商品と使用前に交換して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする