※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)32 注文コード38268352 品番ES-F32ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は刃径・口径など30種類から選べます 他の種類を見る

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

口径(Φmm)32 有効長(mm)150 全長(mm)263 被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード) シャンク形状10/13mmチャック兼用シャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38268352 ES-F32ST 39449864 ESF32ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 1本 10,980 税込12,078 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする