曜日別特売
ES-F60ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 38268422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)60
60
29
35
38
40
45
55
110
65
70
75
85
90
95
100
105
32
120
130
150
155
160
170
50
80
内容量1本注文コード38268422品番ES-F60ST
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

口径(Φmm)60有効長(mm)135全長(mm)270サイズ60被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする