※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-F35SDS ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ 38268623 ES-F35SDS ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ 38268623 ES-F35SDS ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ 38268623 ES-F35SDS ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ 38268623

ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38268623 品番 ES-F35SDS
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

口径(Φmm)35 有効長(mm)150 全長(mm)283 トラスコ品番331-2496 サイズ35 被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする