コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
1940 長袖ブルゾン
(1件のレビュー)
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
38268894
品番
1940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1940シリーズ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
生地
ツイル
色番
1
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38268894
1940
60857447
1940
1940 長袖ブルゾン
コーコス信岡
1着
¥
3,990
税込
¥
4,389
色味が濃いめに変更になりました