1940 1940 長袖ブルゾン コーコス信岡 名入れ可 ツイル 38268921

 

1940 1940 長袖ブルゾン コーコス信岡 38268921 1940 1940 長袖ブルゾン コーコス信岡 38268921

1940 長袖ブルゾン

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード38268921 品番1940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ3L 種別長袖ブルゾン シリーズ1940シリーズ 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 生地ツイル 色番1 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38268921 1940 60857474 1940 1940 長袖ブルゾン コーコス信岡 1940 長袖ブルゾン コーコス信岡 1着 3,990 税込4,389 色味が濃いめに変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38268946
2014-02-12
用途:
現場作業用
伸展テクノ株式会社 様

現場作業用に使用。価格と生地に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする