1943 1943 ツータックスラックス コーコス信岡 38269077

 

1943 1943 ツータックスラックス コーコス信岡 38269077 1943 1943 ツータックスラックス コーコス信岡 38269077

1943 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)88 注文コード38269077 品番1943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・ウエストなど44種類から選べます 他の種類を見る
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 種別ツータックスラックス シリーズ1940シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル 色番1 裾上げ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38269077 1943 60857544 1943 1943 ツータックスラックス コーコス信岡 1943 ツータックスラックス コーコス信岡 1本 3,590 税込3,949 色味が濃いめに変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする