エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレス製織網
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38270355
品番
EA952BC-21A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
300
長さ(mm)
1000
網目(mm)
4.3
メッシュ
5
エスコ品番
EA952BC-21A
線径(Φmm)
0.75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38270355
EA952BC-21A
38271475
EA952BC-21A
ステンレス製織網
エスコ
1個
¥
4,480
税込
¥
4,928
注文コードが変更になりました