※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 文房具
エスコの 事務用テープ
エスコの セロハンテープ
セロハンテープ(10巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
38271107
品番
EA765MB-18A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,563
販売価格(税別)
¥
2,330
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
35
エスコ品番
EA765MB-18A
材質
基材:セロハン、粘着材:ゴム系
色
透明
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×35
テープ種類
大巻