※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

耐熱作業シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38271301 品番EA334BB-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,420
販売価格(税別)
32,200

表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
JISA1323A種合格品

用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに 仕様ハトメ付 エスコ品番EA334BB-4A 材質シリカファイバー 幅(mm)1720 厚さ(mm)約0.8 長さ(m)2.92 規格A種 耐熱温度(℃)【瞬間】1650 連続使用温度(℃)1000以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする