CO2モニター ピピっと換気君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38271366 品番6868300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター
アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400〜5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%
温度/-20〜60℃・±2℃湿度/5〜95%RH・±5%
電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)
充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)
内蔵電池:1200mAH
測定間隔:数秒毎
センサー:NDIR方式(単光源単一波長)
大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm
重さ:約120g
壁掛け用フック穴付き

注意
※鳴動中のアラームは、正面のボタンを押して止めることができます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする