曜日別特売
6866000 LEDフレキシブル照明灯 YFL ヤガミ 38271409

LEDフレキシブル照明灯 YFL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード38271409品番6866000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高輝度でリーズナブルなヤガミオリジナル照明灯が新登場!
約3,300Lux(測定距離80cm)の高輝度LEDを採用。歯科検診でも扱いやすい「色温度5,000K」、「平均演色評価数Ra90」の優れた光源です。
大きさ:40(幅)×40(奥行)×110 ~ 200(高さ)cm
重さ:約4kg
照度:約3,300Lux±10%(測定距離80cm)
色温度:5,000K
平均演色評価数:Ra90
電源:AC100V 50/60Hz(コード長約2.8m)
キャスター:Φ4cm

注意
※調光はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする