※サンプル画像(画像はVP40PBS43となります。)

VP20PBS43-FG 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ) 38271881 VP20PBS43-FG 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ) 38271881

包装袋用真空パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 注文コード38271881 品番VP20PBS43-FG
参考基準価格(税別)¥4,059 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はパッド径など40種類から選べます 他の種類を見る

ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。
リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。
ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。
吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。
吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。

材質シリコーン 段数ベローズ:3 表面処理フッ素コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)20 硬度(°)リップ:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする