※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

フィッシュテープ(スティール製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38271886 品番EA597BS-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090
エスコ品番EA597BS-15 サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm 材質スチール 使用荷重(kN)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38271886
2021-11-18
用途:
配線作業
竹内伸光 様 (サービス業)

出し入れが硬い。
スティールだから仕方がないが、短い距離で使うのはためらうほど。
短い距離の床下配線ならコンベックスの方が使い勝手が良いだろう。
購入の参考になれば幸いです。

2人が参考にしています
対象商品:
38271886
2018-08-10
用途:
マンション専有部内の配管の行き先チェックおよび通線
サービス業

分かってはいたけどスチールテープなので硬くて使いずらい。ゆすっても音がしないので配管が通っている位置を音で推測することもできない。せめてテープの長さ(型番から推測するに15m?)ぐらいはページに表示してもらいたいものです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
こちらのテープサイズは3.2×1.6mm×15mでございます。
その他情報につきましても、追記させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする