※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

デジタルはかり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38272096 品番EA715DB-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000
種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)20/30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(mm)244×232×137 質量(kg)1.9 電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用) 電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売) 機能風袋引き、オートパワーオフ 文字高(mm)25 エスコ品番EA715DB-30A 目量(g)20/50 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする