日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
基本タイプ 漏電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38272170
品番
ESA6-10L
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途
基本タイプ
仕様
主幹ブレーカ60A 協約型:GK68WNX3P60AF100、分岐2P2E:2
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
ブレーカ
分岐:PN 2P 20A
分岐回路数
10
予備回路数
0
適合キャビネット
B12-45
寸法(横×縦×深さ)(mm)
外径:400×500×120
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(小型高性能ブレーカ)
注意
※主幹 漏電ブレーカ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500