DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA23 軽神
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38272188
品番
AA23-CS-HA8-KP-LG/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
【ライナー】インモールドシェル一体型
材質
【帽体】ABS【バイザー】PC
色
【帽体】ライトグレー【バイザー】スモーク
区分
飛来落下物用/落下時保護用ライナー入り
質量(g)
315
内装
HA8
頭囲(cm)
53〜62