曜日別特売
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258

MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258
MPK-6039-BK こまわり君(新型) TRUSCO 38272258

こまわり君(新型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード38272258品番MPK-6039-BK
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。
回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。
保管の際縦置きもできます。

トラスコ品番693-1908材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390ブラック高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)36.67キャスター径(Φmm)75適合ストッパーMPK-6039JSハンドルタイプ折りたたみ
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
※運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする