SK 高靭性水洗いレジン500g『黄緑色』

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38272766 品番SK08UW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
黄緑色 質量(g)500 タイプクリアタイプ 硬さ【造形物表面】82D 温度(℃)【ガラス転移】93 波長(nm)405 引張強度(MPa)58 密度(g/cm3)1.10(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250 係数【破断伸び】0.17 熱変形温度(℃)55 収縮率0.065 曲げ強度(MPa)84 硬度(ショア D)82D 引張応力(MPa)2920
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする