SK 高弾性ラバーレジン 500g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38272949 品番SK01R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フレキシブルレジンより硬く、ゴムライクレジンより弾力の強いレジンです。
タイヤや履帯などゴム質なものを作成したい方にオススメのレジンです。
引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがとても早いです。
水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。
サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。

Dark Gray 質量(g)500 硬さ【造形物表面】A76 波長(nm)405 引張強度(MPa)8 密度(g/cm3)1.04〜1.05(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])1800〜2500 係数【破断伸び】250%(ASTM D2240) 熱変形温度(℃)70 硬度(ショア D)A76
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする