※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 気象計器
エスコの 風速計
アネモメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38273051
品番
EA743CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体、センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、
ソフトケース
温度(℃)
測定範囲: 0.0〜80.0℃(分解能:0.1℃)
、精度 :±0.5℃
、応答速度: 20秒/90%
風速(m/s)
0.05〜9.99、10〜40(2レンジ自動切替)
エスコ品番
EA743CP
質量(g)
450
使用温度範囲(℃)
5〜40
電源
交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター)
精度
±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×42×150
センサー
先端:Φ 10mm、伸縮範囲:200〜1100mm、ケーブル:1.5m
連続使用時間(時間)
約6
測定流体
正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)
応答速度
2秒/90%(1m/s以上)
充電時間(時間)
約4