原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38273071 品番SK04SRL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

『原型師用スカルプトレジン』
フィギュア・ドールなどの原型制作や販売品製作の為に、最適に調整された原型師用スカルプトレジンです。色味は造形の見やすいベージュ色で、エッジの効いたシャープな造形に最適です。また、印刷ダレも少なくサポートが外しやすいです。滑らかな造形も可能で耐摩耗性があります。変形や割れにも強いRESIONEと共同開発レジンです。

スカルプトベージュ 質量(g)1000
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38273071
2025-11-20
用途:
模型作り
医療・福祉・介護関連業

非常にクオリティーが高い変形がほぼ無く仕上がりも滑らかで色もいい感じのマットで品が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする