SKセラミックライクレジン 500g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38273098 品番SK02CRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

セラミック配合で高耐熱のSKセラミックレジンライクレジン!!
セラミックが配合されているセラミックライクレジンです。
靭性は強くありませんが陶器の様な質感で硬度が高く(ショアD硬度:88-93)耐熱性が高いです。(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)
質感も通常のレジンよりも硬めで、陶器風のミニチュア制作や骨をイメージした作品、石膏像風などの表現にも向いています。
<製品特徴>
・耐熱性が高い(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)
・通常のレジンより硬質(ショアD硬度:88-93)
・粘度がSK水洗いレジンよりは高め(初期層の露光時間を長くし過ぎると取りづらくなる可能性あり)
・洗浄には無水エタノールやSKレジンウォッシングを必要とします。

白色 質量(g)500
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする