SKフィラメントABS 1000g『紫色』

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38273439 品番SKABS1000PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。
粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。
切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。
品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。

質量(kg)1 紫色 長さ(m)170 温度(℃)【プリント】220-240 直径(mm)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする