ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量2TB 容量(TB)2 注文コード38273536 品番TS2TESD265C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます

寸法(mm)81.4×33.6×7.5 アイロングレー 容量2TB 質量(g)31 接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 読取速度(MB/s)1050 書込速度(MB/s)950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする