曜日別特売
TS2TMTE255S M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンド 38273561

M.2 SSD / PCIe 2280

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量2TB
容量(TB)2
内容量1個注文コード38273561品番TS2TMTE255S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。

容量2TB種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2書込速度(MB/s)【シーケンシャルリード】7400【ライト】5200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする