M.2 SSD / PCIe 2280

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)500 注文コード38273579 品番TS500GMTE245S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。

種類グラフェンヒートシンク 規格M.2 2280 インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)500 書込速度(MB/s)【シーケンシャルリード】4800【ライト】2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする