MP3プレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38273649 品番 GH-KANABT32-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1台3役のデジタルオーディオプレーヤー
ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」
Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる
16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属
録音可能なFMラジオ機能搭載
AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応
便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)
多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)

付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書 仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(〜2GB)/ microSDHCカード(〜32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音) ブラック 質量(g)約30 外形寸法(mm)W41×D10×H87 電源(V)DC 5 (USB給電) 規格Bluetooth:Ver 4.1 周波数特性音声:20Hz〜20KHz バッテリーリチウムイオンバッテリ 充電時間(バッテリ)約4時間 メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ1.8型液晶パネル 保証期間1年間 受信周波数FMラジオ:76.0MHz〜108.0MHz 出力(mW)ヘッドホン:最大10 画素数ディスプレイ:128×160ピクセル 再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分 対応コーデックBluetooth音声:SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP USB規格USB2.0(High Speed)
注意
※本製品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。(2.4GHz帯域では、無線LANなどの無線機器、電子レンジなどの産業機器や化学機器、医療機器のほか、工場の生産ラインで使用される免許を要さない特定小電力無線局、アマチュア無線局などの無線局が運用されています)
※本機は国内専用です。海外での使用は電波法違反により罰せられる場合があります。
※本製品を使用する前に、近くで2.4GHz帯域の電波を使用した無線局が運用されていないことを確認してください。
※磁場や静電気、電気障害が発生するところや、2.4GHz帯域の電波を使用しているものの近くでは、本製品を使用しないでください。
※万が一、本製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに、使用場所を変更するか、使用をやめてください。
※屋外など2.4GHz帯の電波が多く使用されている場所ではBluetoothの接続が解除されたり音楽が途切れる場合がありますが故障ではありません。
※Bluetoothオーディオ機器は同梱されておりません。
※携帯電話でご使用しているmicroSDカードは本製品でご使用しないでください。
※携帯電話の種類によってはファイルを正常に認識できない場合や、携帯電話に戻した場合にファイルが正常に認識できない場合があります。
※本製品で使用できるファイルおよび本製品は、個人での使用に制限されています。
※CDを不正にコピーしたり、コピーしたコンテンツを著作権の所有者に無断で他人のパソコンやインターネット上にアップロードしたり、メールで譲渡したりする行為は著作権法に違反します。
※また、個人使用であっても「違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽・映像を私的使用目的で複製する行為」(違法ダウンロード)は著作権法に違反します。
※記憶容量の計算方式の違いにより、製品に記載の記憶容量(1KBを1000byteとして計算とパソコン上の容量(1KBを1024byteとして計算)には違いがあるため、また、記憶容量の一部はシステム領域と予備領域として使用されるため、製品に記載の記憶容量をすべて使用することはできません。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※BluetoothワードマークおよびロゴはBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※microSD、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
※「KANA」は株式会社グリーンハウスの登録商標です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする