テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
【オーダー】ゴミ箱 ニートSTF 2分別
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38273868
品番
DS1669999
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
2分別タイプの屋内用屑入です。
用途
ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約20.3
色
アーバングレー
タイプ
投入口:丸穴
容量(L)
約26×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約460×460×813、中容器(1個サイズ):約210×325×560
グリーン購入法
適合
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
デザインテンプレートとご注文時のお知らせ(0.57MB)
注意
※アジャスター付。中容器2個入。市販の30L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770