テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
【オーダー】ゴミ箱 ニートSTF
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38273886
品番
DS1669999
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途
ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約20
色
オフホワイト
タイプ
投入口:角穴・丸穴から選択
容量(L)
約67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約460×460×813、中容器:約410×435×525
グリーン購入法
適合
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
デザインテンプレートとご注文時のお知らせ(2.86MB)
注意
※アジャスター付 。市販の70L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770