テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38273938
品番
DS2519999
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
お客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
スタイリッシュなフォルムのゴミ箱で、中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途
ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質
スチールにメラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.8
色
アーバングレー
サイズ
S
容量(L)
約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×210×550
グリーン購入法
適合
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
(0.75MB)
注意
※袋止め付。Sサイズの中袋は屑入専用中袋S(DS2445100)、市販の45L用ポリ袋が使用できます。Lサイズの中袋は屑入専用中袋L(DS2445200)、市販の45L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770