ヨツギ
ヨツギの その他用途・機能別靴
ヨツギの 絶縁靴/耐電靴
絶縁ゴム長靴えぐり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
38274261
品番
YS-111-14-03
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
天然ゴム
機能
絶縁
材質(先芯)
なし
適正電圧(V)
交流・直流7000以下