ヨツギ
ヨツギの その他用途・機能別靴
ヨツギの 絶縁靴/耐電靴
絶縁ゴム長靴えぐり
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
注文コード
38274331
品番
YS-111-14-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
天然ゴム
機能
絶縁
材質(先芯)
なし
適正電圧(V)
交流・直流7000以下