ヨツギ
ヨツギの 絶縁手袋
ヨツギの 低圧用手袋
低圧用腕カバー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38274428
品番
YS-131-01-01
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
350
色
黄
質量(g)
135
電圧(V)
対応:交流・直流300以下
入数(双)
1
機能
絶縁