※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
超強力シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法B(mm)
73
73
60
83
52
使用荷重(t)
25
25
17
35
12
ねじ径
M50
M50
M42
M55
M35
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38274871
品番
EA638NC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
ねじ径
M50
エスコ品番
EA638NC-14
寸法L(mm)
146
使用荷重(t)
25
寸法B(mm)
73
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
寸法D1(mm)
44