ヨツギ
ヨツギの 修理/点検標識
ヨツギの 操作禁止テープ
セフティライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
サイズ
Φ120×150
注文コード
38274875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
150
質量(kg)
1
色
青
サイズ
Φ120×150
タイプ
水抜き穴:無
品名
一般水道
長さ(m)
50
倍率
折込:シングル