スリム2WAYスティッククリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード38274970 品番BOE124-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

約840gの軽量だから日々のお掃除をもっと軽快に。すき間掃除やソファなどに使えるオプションパーツが付属し、家じゅうどこでも活躍します。本体上部にはストラップを搭載し、ラックなどに吊り下げることも可能です。オプションパーツを入れておける収納袋も同梱。もう収納場所に困りません。

付属品USBケーブル(Type-C)、すきまノズル、ミニヘッド、収納袋 仕様●アウターカートン:横幅:51.1cm、高さ:28.9cm、奥行:54.4cm、質量:8.6kg、入数:4●本体サイズ関係特記:※サイズはフロアヘッドセット装着時、ストラップは除く ※質量はフロアヘッドセット装着時 本体のみのサイズ:約W63mm×H445mm×D63mm 材質本体、オプションパーツ:ABS樹脂、ストラップ:ポリエステル ネイビー 電源リチウムイオン蓄電池 10.8V 2500mAh コード長:約1m 本体質量(g)840 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×1025×105(付属品無し) 機能測定距離1mでの騒音値:弱モード:約64db、強モード:約70db、入力:5V2A(USB充電式)、充電時間:約4時間(出力 5V2Aの電源使用時)、連続使用時間:弱モード:約24 分 強モード:約 14 分(満充電時)、集じん容量:約300ml、2段階モード切り替え(弱・強)、温度過昇停止機能 ( サーモスタット )、HEPAフィルター、フィルターカバー、ダストカップ:水洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする