スタンド付きスティッククリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38275058 品番AVFS001LBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困らないスタンド付きスティッククリーナー。長時間お掃除できる4mコードタイプ。

電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)450 本体質量(kg)1.4(ヘッド、延長管×2本含む) 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)約0.3 電源コード(m)約4 本体サイズ(mm)幅230×奥行き150×高さ1000 運転音77dB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする