シーネット
シーネットの 掃除機
シーネットの スティッククリーナー
スタンド付きスティッククリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38275067
品番
AVFS001LGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
置き場所に困らないスタンド付きスティッククリーナー。長時間お掃除できる4mコードタイプ。
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
450
本体質量(kg)
1.4(ヘッド、延長管×2本含む)
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(L)
約0.3
電源コード(m)
約4
本体サイズ(mm)
幅230×奥行き150×高さ1000
運転音
77dB