付属品本体、エアタービンブラシ・ヘッド、延長パイプ、隙間ノズル、ハードブラシ、ミニパワーヘッド、ダストカップ、サイクロンユニット、メッシュ スポンジフィルター、ブラシフォルダー、充電アダプター、取扱説明書
質量(kg)約2.0
色ピンク
消費電力(W)120
外形寸法約230(W)×220(D)×1110(H)mm
出力電圧(V)電源:DC22.2 2200mA
電源コード(m)約1.8(コード全長)DCアダプター
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
真空度(kPa)強 9 弱 5
バッテリー容量(mAh)2200
運転音65dB
集じん量(L)0.4
入力電源(V)AC100 50/60Hz