コードレス・パワークリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38275137 品番 SY-136-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最先端ブラシレスモーター搭載
従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。

付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み) パープル 消費電力(W)200 外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm 出力電圧(V)電源:DC22 500mA 集塵容量(L)0.4 電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター) 連続使用時間約18〜30分 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 真空度(kPa)強:18 弱:9 バッテリー容量(mAh)500 運転音65dB 入力電源(V)AC100 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする