コードレススティック掃除機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38275171 品番AQC-PX2R(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい
チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ
チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト

質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む) 外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930〜1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416 消費電力(W)約14.0(本体充電時) 電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A 充電時間約3時間 運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時) 集じん量(L)約0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする